SIEMENS - Kézi kapcsoló 25A be-ki mellső rögz SN031312 - 3LD2103-1TL51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209402928
Sonepar cikkszám
SN031312
Gyártói cikkszám
3LD2103-1TL51
Gyártói típuskód
3LD2103-1TL51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
0-0 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
10 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 4 pólusú, Iu: 25 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-on: 9,5 kW
- Elölre szerelhető, forgó működtető mechanizmus
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz
- Biztonságos fázisleállítás kondicionáló és szellőztető rendszerekhez, megmunkáló és feldolgozó gépekhez
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken, mint a vegyipar vagy az élelmiszer- és italipar
- Könnyű telepítés homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
- Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A SENTRON 3LD egy főkapcsoló, amely biztonságos fázisleállítást biztosít különböző ipari alkalmazásokhoz.