Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 25A ki/be mellső GT77733 - 3LD2130-0TK11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 25A ki/be mellső GT77733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209403116

Sonepar cikkszám

GT77733

Gyártói cikkszám

3LD2130-0TK11

Gyártói típuskód

3LD2130-0TK11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

0-0 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

20 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

8 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.64 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

10 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD egy három pólusú főkapcsoló, amely biztonságos áramellátást biztosít különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Főkapcsoló, 3 pólusú
    • Iu: 25 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-on: 9,5 kW
    • Védettség: IP65 tokozott burkolat
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos áramellátás a felhasználók és rendszerek számára
    • Sokoldalú alkalmazás a vegyiparban, élelmiszer- és italiparban
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Számos beépítési lehetőség: homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés