Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A 3P szaksz kapcs SN094300 - 3KD2230-2ME10-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A 3P szaksz kapcs SN094300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869471723

Sonepar cikkszám

SN094300

Gyártói cikkszám

3KD2230-2ME10-0

Gyártói típuskód

3KD2230-2ME10-0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

15 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

32 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

3 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

15 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszoló 32 A, 1. méretű, 3 pólusú

    A termék egy 32 A-es, 1. méretű, 3 pólusú szakaszoló, amely első működtető mechanizmussal rendelkezik bal oldalon, fogantyú nélkül.

    Műszaki adatok:

    • Maximális áramerősség: 32 A
    • Polusok száma: 3
    • Első működtető mechanizmus: bal
    • Fogantyú: nélkül
    • Csatlakozók: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat a fogantyú nélküli kialakításnak köszönhetően.
    • Magas megbízhatóság és tartósság a prémium minőségű anyagok felhasználásával.
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző DPMD modellekhez.