Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A 3pol SN085184 - 3LD3230-0TK11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A 3pol SN085184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869550855

Sonepar cikkszám

SN085184

Gyártói cikkszám

3LD3230-0TK11

Gyártói típuskód

3LD3230-0TK11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

22 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

12 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Terhelésszakaszoló 3LD3

    A SENTRON 3LD3 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például szekrényekhez és kis gépekhez, mint fűrészek, kompresszorok és szivattyúk.

    Technikai részletek:

    • Névleges üzemi teljesítmény: 11,5 kW AC-23 A-hoz 400 V-on
    • Beépítés: elosztótáblába
    • Alapkapcsoló fekete választógombbal
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • 16 A - 63 A optimális leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik
    • Egy mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
    • Elérhető változatok: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, elosztótáblába
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás a felhasználók és rendszerek számára
    • Sokoldalú alkalmazhatóság különböző gépekhez
    • Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
    • Megbízható működés a nemzetközi jóváhagyásoknak köszönhetően