SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A 400V 3P sínre SN096703 - 5TL1332-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 440 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869468938
Sonepar cikkszám
SN096703
Gyártói cikkszám
5TL1332-0
Gyártói típuskód
5TL1332-0
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
440 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.096 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Kapacitás: 32 A
- Pólusok száma: 3
- Típus: Be-ki kapcsoló
- Termékcsalád: SENTRON
- Biztonságos és megbízható működés.
- Optimalizált technológia a felhasználói védelem érdekében.
- Könnyű telepítés és használat.
Szakaszolókapcsoló, ki-be kapcsoló 32 A 3 pólusú be-ki kapcsoló SENTRON
Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.