SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz 1no+1nc SN092952 - 3LD2203-1TP51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209639027
Sonepar cikkszám
SN092952
Gyártói cikkszám
3LD2203-1TP51
Gyártói típuskód
3LD2203-1TP51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
22 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
10 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
12 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Főkapcsoló, 3 pólusú
- Iu: 32 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 11,5 kW
- Elöl szerelt, 1 NC, 1 NO
- Forgó működtető mechanizmus
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos terhelés biztosítása sokféle ipari környezetben
- Világszerte használható nemzetközi engedélyek (IEC, UL, CCC, hajóépítési)
- Rugalmas telepítési lehetőségek homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
- Optimális leválasztás 16 A 250 A tápfeszültségnél a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
- Felhasználók és rendszerek közötti végpontok közötti biztonság
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A 3LD fő- és VÉSZKI kapcsoló biztonságos terhelést biztosít különböző ipari alkalmazásokhoz, mint például háromfázisú motorok és klíma- és szellőzőrendszerek.