SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz 3pol GT80883 - 3LD2714-0TK53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209403659
Sonepar cikkszám
GT80883
Gyártói cikkszám
3LD2714-0TK53
Gyártói típuskód
3LD2714-0TK53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
70 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
2 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
37 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Vészlekapcsoló, 3 pólusú
- Iu: 100 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 37 kW
- Padlóra szerelhető ajtócsatlakozóval
- Forgó kezelőszerv, Piros / sárga
- 4 lyukú fogantyú rögzítése
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos terheléskezelés háromfázisú motorokhoz és szellőztető rendszerekhez
- Gyors és egyszerű felszerelés a N-PE csatlakozó vagy 4. pólus segítségével
- Sokoldalú használat nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyekkel
- Számos változat elérhetősége különböző telepítési lehetőségekhez
- Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A 3LD vészlekapcsoló biztosítja a felhasználók és a rendszerek közötti biztonságot, különösen háromfázisú motorok és légkondicionáló rendszerek esetén.