Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz SN091461 - 3LD2203-1TL51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz SN091461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209402942

Sonepar cikkszám

SN091461

Gyártói cikkszám

3LD2203-1TL51

Gyártói típuskód

3LD2203-1TL51

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

0-0 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

22 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.64 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

12 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD egy főkapcsoló, amely biztonságos leállítást biztosít különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Főkapcsoló, 4 pólusú
    • Iu: 32 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 11,5 kW
    • Elöl szerelt, forgó kezelőszerv
    • Védettség: IP65 tokozott burkolat
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás három területen, pl. légkondicionáló és szellőztető rendszerekben
    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén
    • Sokoldalú felhasználás különböző telepítési lehetőségekkel (homlokra, DIN-sínre, elosztótáblába)
    • Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára