SIEMENS - Kézi kapcsoló 40a 3pol fekete SN096955 - 3LD3330-0TK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869552422
Sonepar cikkszám
SN096955
Gyártói cikkszám
3LD3330-0TK11
Gyártói típuskód
3LD3330-0TK11
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
36 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
12 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
19 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
- Névleges üzemi teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-on: 18,5 kW
- Beépítés: elosztótáblába
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók és N-PE csatlakozó
- 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- 16 A - 63 A optimális leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Nemzetközi jóváhagyások
- Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
- Elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
- 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
- Megbízható működés kis gépekhez és ipari alkalmazásokhoz
Terhelésszakaszoló 3LD3
A 3LD3 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például szekrényekhez és kis gépekhez, mint fűrészek, kompresszorok és szivattyúk.