Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kézi kapcsoló 40A 400V 3P+N sínre SN013953 - 5TL1640-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 40A 400V 3P+N sínre SN013953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869469027

Sonepar cikkszám

SN013953

Gyártói cikkszám

5TL1640-0

Gyártói típuskód

5TL1640-0

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

440 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

440 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.12 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

kapcsoló szakaszoló, ki-be kapcsoló 40 A 3 pólusú + N Be-ki kapcsoló SENTRON . Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.