SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A 230V 1Z 1mod piros GT54221 - 5TE8521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869251189
Sonepar cikkszám
GT54221
Gyártói cikkszám
5TE8521
Gyártói típuskód
5TE8521
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolási képesség:
0.196 kA
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A 230V 1Z 1mod piros