SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A 230V 3Z 3mod piros GT54222 - 5TE8523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869251202
Sonepar cikkszám
GT54222
Gyártói cikkszám
5TE8523
Gyártói típuskód
5TE8523
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolási képesség:
0.196 kA
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A 230V 3Z 3mod piros