SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A 3P+N vész-ki tokoz 1z+1nysé IP65 GT24924 - 3LD2565-1GP53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209524347
Sonepar cikkszám
GT24924
Gyártói cikkszám
3LD2565-1GP53
Gyártói típuskód
3LD2565-1GP53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
43 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
19 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.26 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, Iu: 63 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 22 kW
- Öntött műanyag tokozás metrikus tömszelencékhez
- 1 NC, 1 NO, forgó működtető mechanizmus
- Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú és világszerte használható a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
- Széles választék homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel opcionálisan elérhető
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A 3LD vészlekapcsoló fő célja a biztonságos áramleválasztás biztosítása különböző ipari alkalmazásokban.