Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A 3p SN096925 - 3LD3430-0TK11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A 3p SN096925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869551722

Sonepar cikkszám

SN096925

Gyártói cikkszám

3LD3430-0TK11

Gyártói típuskód

3LD3430-0TK11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

43 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

19 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

22 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Terhelésszakaszoló 3LD3

    A 3LD3 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például szekrényekhez és kis gépekhez, mint fűrészek, kompresszorok és szivattyúk.

    Technikai részletek:

    • Névleges üzemi teljesítmény: 22,0 kW AC-23 A-nál 400V-nál
    • Moduláris felépítés
    • Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális leválasztás 16 A - 63 A között
    • Nemzetközi jóváhagyások
    • Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokféle változatban kapható, beleértve a homlokra szerelést, szerelőlapot, DIN-sínt és elosztótáblát
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek kis gépekhez