Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A be-ki mellső rögz SN087293 - 3LD2504-1TL53

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A be-ki mellső rögz SN087293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209639072

Sonepar cikkszám

SN087293

Gyártói cikkszám

3LD2504-1TL53

Gyártói típuskód

3LD2504-1TL53

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

-99999 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

43 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

19 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.26 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

22 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON

    A SENTRON 3LD vészleállító kapcsoló biztosítja a biztonságos leállítást motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek, valamint megmunkáló és feldolgozó gépek számára.

    Műszaki részletek:

    • Vészleállító kapcsoló, 4 pólusú
    • Iu: 63 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 22 kW
    • Elöl szerelt, forgó kezelőszerv
    • Piros / sárga szín
    • 4 lyukú fogantyú rögzítése
    • Védettség: IP65
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek

    Vevői előnyök:

    • Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Gyors és egyszerű felszerelés a 4. pólus gyors csatlakozásának köszönhetően
    • Sokoldalú alkalmazás kültéri használatra
    • Számos változat elérhető különböző telepítési lehetőségekhez
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban