MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A be-ki + NH 63A bizt alj 4P GT97781 - 3KL7113-4AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 63A be-ki + NH 63A bizt alj  4P GT97781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97781

Gyártói cikkszám

3KL7113-4AA00

Gyártói típuskód

3KL7113-4AA00

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Pólusszám:

4

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A be-ki + NH 63A bizt alj 4P