SIEMENS - Kézi kapcsoló forgó O-I fekete GT77664 - 3SB3500-2KA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209410152
Sonepar cikkszám
GT77664
Gyártói cikkszám
3SB3500-2KA11
Gyártói típuskód
3SB3500-2KA11
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Kézi kapcsoló forgó O-I fekete