SIEMENS - Kézi kapcsoló rotációs hajtás komplett SN090168 - 8UD1141-2AF21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869525181
Sonepar cikkszám
SN090168
Gyártói cikkszám
8UD1141-2AF21
Gyártói típuskód
8UD1141-2AF21
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 100 x 100 mm
- Tengely: 8 x 8, 300 mm
- Teszt: 0-I
- Komplett egység
- Fogantyúméret: 100 mm
- Tartozék: 3KD mérethez 3, 3KF méret 2
- Kézi meghajtások a 3VA öntött tokos megszakítóhoz
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Standard és VÉSZ-STOP változatok
- Kényelmes működtetés minden körben
- Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségek
- Megvilágító készletek elérhetősége
- Kompatibilitás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
Ajtócsatlakozó forgó működtetőmechanizmus szabványos tűréskompenzációval
A termék kényelmes működtetést biztosít a 3VA öntött tokos megszakítókhoz, különböző reteszelési lehetőségekkel.