SIEMENS - Kézi kapcsoló rotációs hajtás piros SN076370 - 8UD1141-2AF25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869525198
Sonepar cikkszám
SN076370
Gyártói cikkszám
8UD1141-2AF25
Gyártói típuskód
8UD1141-2AF25
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 100 x 100 mm
- Tengely: 8 x 8, 300 mm, 0-I
- Komplett egység
- Kilincsméret: 100 mm
- Tartozék: 3KD méret 3, 3KF méret 2
- Kézi meghajtások a 3VA megszakító körkörösen kényelmes öntött tokjához
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatóműként kapható
- Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségekkel
- Fogantyúk standard és VÉSZ-STOP változatban
- Megvilágító készlet elérhető vagy anélkül
- Kényelmes és biztonságos működtetés
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Egyszerű telepítés és használat
- Széleskörű reteszelési lehetőségek
- Integrálható a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal
Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus
A termék fő célja a vészkikapcsolás tűréskompenzációval, amely kényelmes és biztonságos működtetést biztosít.