SIEMENS - Kézi kapcsoló rotációs hajtás piros SN093426 - 8UD1171-2AD15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869520650
Sonepar cikkszám
SN093426
Gyártói cikkszám
8UD1171-2AD15
Gyártói típuskód
8UD1171-2AD15
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Vészkikapcsolás tűréskompenzáció nélkül
- Méret: 75x75 mm
- Tengely: 8x8 mm
- Hossz: 300 mm
- Komplett egység
- Kilincsméret: 45 mm
- Tartozék: 3KD 1-es és 2-es, 3KF 1-es mérethez
- Kézi meghajtások elérhetősége
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Standard és VÉSZ-STOP fogantyúk
- Megvilágító készlet elérhetősége
- Kényelmes működtetés a 3VA megszakítókhoz
- Rugalmas reteszelési lehetőségek
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Egységes rendszer a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus
A termék célja a 3VA megszakítók kényelmes működtetése különböző reteszelési lehetőségekkel.