SIEMENS - Kézi kapcsoló tokozott 16A ki/be mellső GT77734 - 3LD2064-0TB51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209512115
Sonepar cikkszám
GT77734
Gyártói cikkszám
3LD2064-0TB51
Gyártói típuskód
3LD2064-0TB51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
16 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
6 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.34 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
8 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Főkapcsoló, 3 pólusú
- Iu: 16 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-on: 7,5 kW
- Öntött-műanyag tokozás metrikus tömszelencéhez
- Forgóműködtető mechanizmus
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Gyors és egyszerű felszerelés a N-PE csatlakozó vagy 4. pólus révén
- Sokoldalú alkalmazás kültéri környezetben
- Elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Opcióként közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
- DC alkalmazásokhoz is elérhető a 3LD2 változatban
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és biztonságos megoldás motorok leállítására, különösen légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez.