Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kézi kapcsoló32A 230V 3P ki ksínre/50mm2/ GT37413 - 5TE8313

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló32A 230V 3P ki ksínre/50mm2/ GT37413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869210186

Sonepar cikkszám

GT37413

Gyártói cikkszám

5TE8313

Gyártói típuskód

5TE8313

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

24 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.096 kA

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló32A 230V 3P ki ksínre/50mm2/