SIEMENS - Kézi vez.kapcsoló 16A/1p 1mod billenő.+glimm. GT36596 - 5TE7101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869040851
Sonepar cikkszám
GT36596
Gyártói cikkszám
5TE7101
Gyártói típuskód
5TE7101
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolási képesség:
0.06 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.35 W
Beépítési mélység:
55 mm
Védettség (IP):
egyéb