Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kihúzható páraelszívó - iQ300 - 60cm - 400m3 - 3 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: D - 67 dB/re1pW SN006139 - LI23030

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kihúzható páraelszívó - iQ300 - 60cm - 400m3 - 3 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: D - 67 dB/re1pW SN006139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Építési mód - lapos képernyő

  • Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok

  • Szélesség - 600 mm

  • Névleges teljesítmény - 220 W

  • Mélység - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006139

Gyártói cikkszám

LI23030

Gyártói típuskód

LI23030

Építési mód:

lapos képernyő

Teljesítményszabályozás:

3 fokozat/lépcsőfok

Szélesség:

600 mm

Névleges teljesítmény:

220 W

Mélység:

280 mm

Zajszint:

67 dB(A) re 1 pW

Zsírleválasztó fok osztálya:

B

Készülékház alapszíne:

ezüst

Légvezetés módja:

használt levegő üzemmód

Max. légelszívás (EN 61591 szerint):

400 m3/h

Energia-takarékossági osztály:

D

Átlagos éves energiafelhasználás:

83 kWh

Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:

C

Világítás hatékonysági osztály:

G

Háztartási nagykészülékek ; Páraelszívó ; LI23030