Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kihúzható páraelszívó - iQ500 - 60cm - 490 m3 - 4 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: E66 dB/re1pW - fémszűrő SN010158 - LI44630

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kihúzható páraelszívó - iQ500 - 60cm - 490 m3 - 4 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: E66 dB/re1pW - fémszűrő SN010158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok

  • Szélesség - 556 mm

  • Névleges teljesítmény - 380 W

  • Mélység - 273 mm

  • Zajszint - 60 dB(A) re 1 pW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003304150

Sonepar cikkszám

SN010158

Gyártói cikkszám

LI44630

Gyártói típuskód

LI44630

Teljesítményszabályozás:

3 fokozat/lépcsőfok

Szélesség:

556 mm

Névleges teljesítmény:

380 W

Mélység:

273 mm

Zajszint:

60 dB(A) re 1 pW

Megvilágítás fajtája:

halogén

Utánfutási beállítás:

Nem

Zsírleválasztó fok osztálya:

B

Készülékház alapszíne:

ezüst

Légvezetés módja:

átszerelhető

Max. légelszívás (EN 61591 szerint):

400 m3/h

Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:

290 m3/h

Energia-takarékossági osztály:

E

Átlagos éves energiafelhasználás:

179 kWh

Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:

F

Világítás hatékonysági osztály:

F

Háztartási nagykészülékek ; Páraelszívó ; LI44630