Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 10A 2p B karakt 220VDC/10kA 230VAC/4,5kA GT44591 - 5SX5210-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz  10A 2p B karakt 220VDC/10kA 230VAC/4,5kA GT44591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869034911

Sonepar cikkszám

GT44591

Gyártói cikkszám

5SX5210-6

Gyártói típuskód

5SX5210-6

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Beépítési mélység:

55 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 2p B karakt 220VDC/10kA 230VAC/4,5kA