Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 10A 2pol C karakt 4,5kA 220VDC GT30380 - 5SX5210-7

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz  10A 2pol C karakt 4,5kA 220VDC GT30380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869034928

Sonepar cikkszám

GT30380

Gyártói cikkszám

5SX5210-7

Gyártói típuskód

5SX5210-7

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

400 V

Beépítési mélység:

55 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 2pol C karakt 4,5kA 220VDC