Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 10A 3pol B karakt 3kA G72960 - 5SQ2360-0KA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz 10A 3pol B karakt 3kA G72960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869026626

Sonepar cikkszám

G72960

Gyártói cikkszám

5SQ2360-0KA10

Gyártói típuskód

5SQ2360-0KA10

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

55 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 10A 3pol B karakt 3kA