Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 16A 1pol B karakt 10kA IP20 GT44490 - 5SX4116-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz  16A 1pol B karakt 10kA IP20 GT44490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869033303

Sonepar cikkszám

GT44490

Gyártói cikkszám

5SX4116-6

Gyártói típuskód

5SX4116-6

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

55 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1pol B karakt 10kA