Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 16A 3pol C karakt 3kA G72966 - 5SQ2370-0KA16

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz 16A 3pol C karakt 3kA G72966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869026794

Sonepar cikkszám

G72966

Gyártói cikkszám

5SQ2370-0KA16

Gyártói típuskód

5SQ2370-0KA16

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

55 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 3pol C karakt 3kA