Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 1A 1pol A karakt 10kA IP20 GT32366 - 5SY4101-5

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz   1A 1pol A karakt 10kA IP20 GT32366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - A

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869200972

Sonepar cikkszám

GT32366

Gyártói cikkszám

5SY4101-5

Gyártói típuskód

5SY4101-5

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

A

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 1A 1pol A karakt 10kA