Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 20A 1pol C 220VDC 10kA/230VAC 4,5kA GT41605 - 5SX5120-7

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz  20A 1pol C 220VDC 10kA/230VAC 4,5kA GT41605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869034782

Sonepar cikkszám

GT41605

Gyártói cikkszám

5SX5120-7

Gyártói típuskód

5SX5120-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

55 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 1pol C 220VDC 10kA/230VAC 4,5kA