Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 2A 1pol C karakt 10kA IP20 GT44494 - 5SX4102-7

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz   2A 1pol C karakt 10kA IP20 GT44494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869033143

Sonepar cikkszám

GT44494

Gyártói cikkszám

5SX4102-7

Gyártói típuskód

5SX4102-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

55 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 1pol C karakt 10kA