Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 32A 2pol C karakt 6kA IP20 GT36563 - 5SX2232-7

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz  32A 2pol C karakt 6kA IP20 GT36563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869031705

Sonepar cikkszám

GT36563

Gyártói cikkszám

5SX2232-7

Gyártói típuskód

5SX2232-7

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

55 mm

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 32A 2pol C karakt 6kA