Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 4A 2pol D karakt 6kA GT46151 - 5SX2204-8

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz   4A 2pol D karakt  6kA GT46151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869031378

Sonepar cikkszám

GT46151

Gyártói cikkszám

5SX2204-8

Gyártói típuskód

5SX2204-8

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

55 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 2pol D karakt 6kA