Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 63A 1pol B karakt 6kA G72979 - 5SX2163-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz  63A 1pol B karakt  6kA G72979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Beépítési mélység - 55 mm

  • Frekvencia - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869065526

Sonepar cikkszám

G72979

Gyártói cikkszám

5SX2163-6

Gyártói típuskód

5SX2163-6

Pólusszám (összesen):

1

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

55 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 63A 1pol B karakt 6kA