SIEMENS - Kismegsz 63A 3pol B karakt 6kA G72985 - 5SX2363-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869065571
Sonepar cikkszám
G72985
Gyártói cikkszám
5SX2363-6
Gyártói típuskód
5SX2363-6
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
55 mm
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 63A 3pol B karakt 6kA