Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 6A 1pol C karakt 6kA IP20 GT80559 - 5SJ6106-7

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz   6A 1pol C karakt 6kA IP20 GT80559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869206936

Sonepar cikkszám

GT80559

Gyártói cikkszám

5SJ6106-7

Gyártói típuskód

5SJ6106-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 1pol C karakt 6kA