SIEMENS - Kismegsz munkaáramú kioldó GT36568 - 5SX9300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 110 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869035161
Sonepar cikkszám
GT36568
Gyártói cikkszám
5SX9300
Gyártói típuskód
5SX9300
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
110 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
munkaáramú kioldó
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz munkaáramú kioldó