SIEMENS - Kismegsz. vill.sor.sín 1f 10mm2 /12 kész.-hez/ GT36571 - 5ST2402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 70 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Osztásmérték - 18 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869162935
Sonepar cikkszám
GT36571
Gyártói cikkszám
5ST2402
Gyártói típuskód
5ST2402
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
70 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Kismegsz. vill.sor.sín 1f 10mm2 /12 kész.-hez/