Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz. vill.sor.sín 1f 10mm2 1m /végz.nélkül GT36573 - 5ST2183

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz. vill.sor.sín 1f 10mm2 1m /végz.nélkül GT36573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

  • Alkalmas N-vezetékes készülékekhez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869304472

Sonepar cikkszám

GT36573

Gyártói cikkszám

5ST2183

Gyártói típuskód

5ST2183

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Kismegsz. vill.sor.sín 1f 10mm2 1m /végz.nélkül