Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 0,5A 1pol C karakt 10kA AC/DC IP20 GT80801 - 5SY5105-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869226316

Sonepar cikkszám

GT80801

Gyártói cikkszám

5SY5105-7

Gyártói típuskód

5SY5105-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

0.5 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Megszakító Univerzális áram 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1 pólusú, C, 0,5 A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 220 V DC, 230/400 V AC
    • Áram: 0,5 A
    • Maximális áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 1 pólusú
    • Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Kombinálhatóság: kétkamrás csatlakozók, vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
    • Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
    • Tartozékok: minden tartozék alapfelszereltségként használható minden 5SY miniatűr megszakítóhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőberendezéseivel.
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően.
    • Gyors és egyszerű telepítés a szerszám nélküli össze- és szétszerelés révén.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakó- és ipari környezetben.