SIEMENS - Kismegszakító 1 pólusú segédkapcsolóval NO érintkező Jellemző F1 4A 230 V AC 50/60 Hz 60 V DC Icn 3 kA AC az IEC 60934 szerint SN153057 - 5SY1704-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869547695
Sonepar cikkszám
SN153057
Gyártói cikkszám
5SY1704-2
Gyártói típuskód
5SY1704-2
Pólusszám (összesen):
1
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
2
- Jellemző: F1
- Áram: 4A
- Feszültség: 230 V AC 50/60 Hz
- DC feszültség: 60 V
- Icn: 3 kA AC az IEC 60934 szerint
- Biztonságos működés a túlterhelés ellen.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Megbízható védelem a különböző feszültségszinteken.
Készülék megszakító 1 pólusú segédkapcsolóval NO érintkező
A készülék megszakító fő célja a biztonságos áramellátás biztosítása és a túlterhelés elleni védelem.