SIEMENS - Kismegszakító 1 pólusú segédkapcsolóval NO érintkező Jellemző F1 8A 230 V AC 50/60 Hz 60 V DC Icn 3 kA AC az IEC 60934 szerint SN153060 - 5SY1708-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Névleges áram - 8 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869547718
Sonepar cikkszám
SN153060
Gyártói cikkszám
5SY1708-2
Gyártói típuskód
5SY1708-2
Pólusszám (összesen):
1
Névleges áram:
8 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
2
- Jellemző: F1 8A
- Feszültség: 230 V AC 50/60 Hz
- DC feszültség: 60 V
- Icn: 3 kA AC az IEC 60934 szerint
- Magas szintű védelem az elektromos rendszerek számára.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Megbízható működés széles feszültségtartományban.
Készülék megszakító 1 pólusú segédkapcsolóval NO érintkező
A termék egy 1 pólusú készülék megszakító, amely segédkapcsolóval és NO érintkezővel rendelkezik, ideális védelmet nyújtva elektromos rendszerek számára.