Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 10kA AC/DC IP20 SN003451 - 5SY5110-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003451

Gyártói cikkszám

5SY5110-7

Gyártói típuskód

5SY5110-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Kismegszakító Univerzális áram 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1 pólusú, C, 10 A SENTRON 5SY

    A SENTRON 5SY miniatűr megszakító a meghibásodásmentes rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 220 V DC, 230/400 V AC
    • Áram: 10 A
    • Rövidzárlati áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 1 pólusú
    • Változat: C
    • Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Csatlakozók: kétkamrás, bármilyen kombinációjú vezetékek és gyűjtősínek
    • Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli össze- és szétszerelés miatt.
    • Rugalmasság a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően, lehetővé téve a különböző vezeték- és gyűjtősín kombinációkat.
    • Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel.
    • Széles választék a különböző pólusú változatok közül, amelyek megfelelnek a különböző alkalmazások igényeinek.