SIEMENS - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 25kA IP20 GT56227 - 5SY8110-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869262970
Sonepar cikkszám
GT56227
Gyártói cikkszám
5SY8110-7
Gyártói típuskód
5SY8110-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
25 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
40 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
40 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 25 kA
- Szabvány: EN 60947-2
- Pólusok száma: 1P
- Miniatűr megszakító típusa: C10
- Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók: vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
- Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőberendezéseivel.
- Alapfelszereltségként minden 5SY miniatűr megszakítóhoz használható tartozékok.
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusú változatoknak köszönhetően.
Megszakító 230/400 VD=70 mm 25 kA
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz készült.