SIEMENS - Kismegszakító 10A 1pol D karakt 10kA IP20 GT55791 - 5SY4110-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869202020
Sonepar cikkszám
GT55791
Gyártói cikkszám
5SY4110-8
Gyártói típuskód
5SY4110-8
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 10A
- Maximális áramütés: 10kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Hosszúság: D=70 mm
- Össze- és szétszerelés szerszám nélkül
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Biztonságos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek
- Alapfelszereltségként használható tartozékok minden 5SY miniatűr megszakítóhoz
- Megbízható védelem a SENTRON védőeszközeivel
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, D, 10A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakáscélú épületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.