Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 10A 2pol B karakt 10kA DC IP20 GT84260 - 5SY5210-6

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869226491

Sonepar cikkszám

GT84260

Gyártói cikkszám

5SY5210-6

Gyártói típuskód

5SY5210-6

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Megszakító Univerzális áram 440 V DC 400 V AC 10kA

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz készült.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 440 V DC, 400 V AC
    • Áram: 10 A
    • Pólusok száma: 2
    • Rövidzárlati áram: 10 kA
    • Össze- és szétszerelés szerszám nélkül
    • Kétkamrás csatlakozók
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú

    Ügyfél előnyök:

    • Hibabiztos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
    • Rugalmasság a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásában
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel
    • Alapfelszereltségként használható tartozékok minden 5SY miniatűr megszakítóhoz