SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P B 100A IP20 SX032149 - 5SP4191-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 100 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032149
Gyártói cikkszám
5SP4191-6
Gyártói típuskód
5SP4191-6
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
100 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1.5
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-50 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-50 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3