Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P C 0.5A IP20 SX032877 - 5SY4105-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032877

Gyártói cikkszám

5SY4105-7

Gyártói típuskód

5SY4105-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

0.5 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

35 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

35 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr kismegszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 0,5A, D=70 mm

    A SENTRON 5SY miniatűr megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 0,5 A
    • Maximális áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 1
    • Dupla csúszda a szerszám nélküli össze- és szétszereléshez
    • Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
    • Alapfelszereltségként minden tartozék használható
    • Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel